ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの コピー用紙/ラベルシール
ジャストコーポレーションの コピー用紙/プリンタ用紙
ジャストコーポレーションの カラー&モノクロ対応用紙
レーザー専用紙 ナチュラル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
33675234
品番
JL-KN-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
かさがあり平らでラフ、手触りはさらっとしており、幅広い用途に対応しています。用途:名刺、カード、ポストカード、挨拶状、パンフレットなど
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.23
紙質
再生紙
坪量(g/m
2
)
209.4
色別
ナチュラル系
片数
200
余白
なし
印刷方式
両面
入数
200枚
適合プリンタ
レーザープリンター
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。