ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの コピー用紙/ラベルシール
ジャストコーポレーションの コピー用紙/プリンタ用紙
ジャストコーポレーションの カラー&モノクロ対応用紙
レーザー専用紙 マット紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
33675295
品番
JL-1032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
印刷の効果を高めるための両面塗工を施した用紙です。用途:名刺、カード、はがき、パンフレットなど
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.26
色別
ホワイト系
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
209.3
片数
500
余白
なし
印刷方式
両面
入数
500枚
適合プリンタ
レーザープリンター
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。