ジャストコーポレーション
レーザー・インクジェット兼用紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
色別
ナチュラル系
注文コード
33675399
品番
JL-1018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レーザープリンタ・インクジェットプリンタ兼用用紙
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.23
色別
ナチュラル系
坪量(g/m
2
)
186
紙質
兼用紙
印刷
両面
片数
200片
入数
200シート
適合プリンタ
レーザープリンタ、インクジェットプリンタ
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。