RR-1114 感熱ロール紙(券売機・チケットロール) ジャストコーポレーション 33675575

RR-1114 感熱ロール紙(券売機・チケットロール) ジャストコーポレーション 33675575 RR-1114 感熱ロール紙(券売機・チケットロール) ジャストコーポレーション 33675575

感熱ロール紙(券売機・チケットロール)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 注文コード33675575 品番RR-1114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。

幅(mm)58 タイプ無地 包装1巻/黒ポリ 印刷裏面 紙厚(mm)0.15 内径(mm)35 直径(mm)243
注意
※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33675575
2022-01-18
用途:
券売機
飲食業

他にも見ましたが、1番安くて使いやすくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする