ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 店舗運営用品
ジャストコーポレーションの キャッシャー/レジ・会計用品
ジャストコーポレーションの 電子レジスター/ドロワー
感熱ロール紙(券売機・チケットロール)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
33675618
品番
RR-1118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。
幅(mm)
58
色
クリーム
タイプ
無地
包装
1巻/黒ポリ
印刷
裏面
紙厚(mm)
0.15
内径(mm)
35
直径(mm)
243
注意
※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。