ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの PCアクセサリー
ジャストコーポレーションの メディア収納用品
ジャストコーポレーションの CD/DVDケース
CDジュエルケース (5mm厚タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
33675706
品番
CD-5001C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ケース本体は厚さ5mm。スリムタイプなので収納に便利です。
収納枚数(枚)
1
色
クリア
用途
CDケース
材質
ポリスチレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×142×5
注意
※蓋部分は透明です。