ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの PCアクセサリー
ジャストコーポレーションの メディア収納用品
ジャストコーポレーションの CD/DVDケース
アウターロックDVDケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
33675767
品番
DD-5206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
世界初、外周取り外し式DVDケース無理にCD/DVDディスクを持ち上げても、ディスクやケースを破損する恐れがありません
収納枚数(枚)
1
色
クリア
用途
DVDトールケース
混率(%)
ポリプロピレン(バージン材100%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
191×135×15