ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ファイリング
ジャストコーポレーションの クリヤーホルダー
A4クリアファイル透明
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
注文コード
33676573
品番
SH22-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
大定番のクリアファイルで、A4の書類を簡単に保管出来ます。
色
透明
厚さ(mm)
0.2
用途
業務用、オフィスサプライなどに。
材質
ポリプロピレン
サイズ
A4
寸法(高さH×幅W)(mm)
310×220