ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ファイリング
ジャストコーポレーションの レールクリヤーホルダー
レール付クリアファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(500セット)
注文コード
33676616
品番
SHR01-RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
書類をファイルに挟みこみ、レールで固定して使用することができます。
色
ファイル:透明 レール:赤
用途
プレゼン用資料やマニュアルなどの作成に。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
背幅(mm)
4
寸法(高さH×幅W)(mm)
360×220