ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ファイリング
ジャストコーポレーションの レールクリヤーホルダー
レール付クリアファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500セット)
色
ファイル:透明 レール:白
注文コード
33676625
品番
SHR01-WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
書類をファイルに挟みこみ、レールで固定して使用することができます。
色
ファイル:透明 レール:白
用途
プレゼン用資料やマニュアルなどの作成に。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
背幅(mm)
4
寸法(高さH×幅W)(mm)
360×220