ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
紙封筒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
33676695
品番
FT-151502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
定番のクラフト封筒です。
色
クラフト茶
用途
書類や薄手のパンフレット等の送付に。
材質
紙
サイズ
長形3号
エコマーク認定
認定
紙厚(g/m
2
)
70
寸法(高さH×幅W)(mm)
235×120
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112262