ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
プライバシー 紙封筒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
33676738
品番
FT-080152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
封筒の内側に加工を施しており、中身が透けにくい仕様になっています。
色
ホワイト
用途
請求書や機密書類の送付に。
材質
紙
サイズ
長形3号
紙厚(g/m
2
)
80
寸法(高さH×幅W)(mm)
235×120