AM-FL240WH 2.4mポール ジャストコーポレーション 33676783 AM-FL240WH 2.4mポール ジャストコーポレーション 33676783 AM-FL240WH 2.4mポール ジャストコーポレーション 33676783 AM-FL240WH 2.4mポール ジャストコーポレーション 33676783

2.4mポール

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33676783 品番 AM-FL240WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。

ホワイト 寸法(m)1.3〜2.4 長さ(mm)横棒:850 材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) 直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
注意
※ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
全国数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
全国数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,850 / 税込 ¥3,135
全国数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
全国数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,750 / 税込 ¥5,225
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,050 / 税込 ¥4,455
北海道地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,750 / 税込 ¥7,425
沖縄地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,750 / 税込 ¥4,125
沖縄地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,250 / 税込 ¥12,375
沖縄地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,750 / 税込 ¥20,625
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33676774
2022-06-26
用途:
のぼり旗に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

結構な強風にも耐えております。コストパフォーマンスも良いと思います。のぼりを追加する場合は、また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする