AM-FL381 和風のぼり用伸縮式ポール ジャストコーポレーション 33676853 AM-FL381 和風のぼり用伸縮式ポール ジャストコーポレーション 33676853

和風のぼり用伸縮式ポール

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33676853 品番AM-FL381
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。

用途
自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!!
通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ブラウン 長さ(mm)横棒:850 寸法(m)1.1〜3.0 直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
注意
※ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
※個人宅への配送は不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
全国数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
全国数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
全国数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,400 / 税込 ¥7,040
全国数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,200 / 税込 ¥7,920
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33676853
2022-08-03
用途:
のぼりの掲示
飲食業

ボールとしての機能はもちろん、丈夫さも感じました。
柄も気に入っております。(写真よりも濃い茶でした。)
ネックになったのが、本体に貼られている使用方法のシールです。気温のせいもあると思いますが、粘着が強くキレイに剥がせません。ベトベトになります。
粘着剤の改善をお願いします。

対象商品:
33676853
2019-07-30
用途:
簡易のぼり旗の設置
その他業種

細竹の風合いが良く伝統系の旗にピッタリ、写真では模様に見える竹の節も実物では盛り上がっており竹の風合いが良くできています。青竹もあったら欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする