ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの のぼり
ジャストコーポレーションの のぼり用備品
4m用ポール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33676878
品番
AM-FL350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質
パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色
ホワイト
長さ(mm)
横棒:1200
寸法(m)
1.5〜4.0
直径(mm)
上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
注意
※ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
※個人宅への配送不可です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
全国
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
全国
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
全国
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
全国
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
北海道地方
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
北海道地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません