ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの のぼり
ジャストコーポレーションの のぼり用備品
スーパージャンボのぼり用ポール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33676896
品番
AM-FL420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
スーパージャンボのぼり用ポール・スタンドセットです。
大きくのぼりをアピールできます。
材質
ポール:アルミ、スタンド:プラスチック
色
シルバー
長さ(mm)
横棒:1200
仕様
4段伸縮式
質量(kg)
ポール:8、スタンド:10.5、スタンド満水時:72
直径(Φmm)
55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(スタンド組立時)200×790×790
伸縮範囲(mm)
約1650〜5000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
全国
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
全国
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
全国
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,800
/
税込
¥
14,080
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
北海道地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
北海道地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,400
/
税込
¥
15,840
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません