AM-FL156 のぼり用台座付ポール ジャストコーポレーション 33676939 AM-FL156 のぼり用台座付ポール ジャストコーポレーション 33676939

のぼり用台座付ポール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33676939 品番 AM-FL156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

のぼり用ポールです。
ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。

材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付) 直径(Φmm)台座:70、横棒:5.8 寸法(高さH×幅W)(mm)ポール:450×150 質量(g)台座:50
注意
※ポールはサイズをよくご確認のうえお選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33676914
2022-08-29
用途:
お客さまのテーブルにて新メニュー紹介のため
飲食業

とてもコンパクトで、客席(テーブル)に置くのに場所を取らず目を引くので予備の分も入れ多めに購入させて頂きました
新メニューの良い宣伝になりそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする