ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの のぼり
ジャストコーポレーションの のぼり用備品
のぼり用ポール(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33676957
品番
AM-FL100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。
ワンタッチのマグネット付きタイプなので取り付け簡単。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
寸法(高さH×幅W)(mm)
ポール:300×95
直径(mm)
マグネット:32、横棒:5.8
注意
※ポールはサイズをよくご確認のうえお選びください。