曜日別特売
AM-FL540WH-B のぼりポールスタンド(注水式)16L ジャストコーポレーション 33677115

 

AM-FL540WH-B のぼりポールスタンド(注水式)16L ジャストコーポレーション 33677115
AM-FL540WH-B のぼりポールスタンド(注水式)16L ジャストコーポレーション 33677115
AM-FL540WH-B のぼりポールスタンド(注水式)16L ジャストコーポレーション 33677115

のぼりポールスタンド(注水式)16L

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(4台)
内容量1箱(4台)注文コード33677115品番AM-FL540WH-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。

用途
風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)1.6、満水時:16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300(支柱含む)×390×390 ・190(支柱含まず)対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
注意
※■設置に際してのご注意
風の強い日は倒れる恐れがありますので、設置の際はポールを低くしてお使いいただくか、風の吹かない場所へ移動、もしくは速やかに撤去して下さい。
※低くしても倒れない保証はございません。ご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1につき3,750/税込4,125
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33677115
2022-05-20
用途: のぼりを立てる時
comfotect建設業・工事業

ジャンボのぼり用として購入しましたが満水にしても思ってたより軽くて少し強い風が吹くとすぐに倒れてしまいま
す。
なので代わりに砂を入れたら少しマシになりましたが安定感はありません。ジャンボサイズでの使用はお勧めできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする