AM-FL550WH のぼりポールスタンド(注水式)18L ジャストコーポレーション 33677133 AM-FL550WH のぼりポールスタンド(注水式)18L ジャストコーポレーション 33677133 AM-FL550WH のぼりポールスタンド(注水式)18L ジャストコーポレーション 33677133

のぼりポールスタンド(注水式)18L

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33677133 品番 AM-FL550WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。

用途
風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)1.6、満水時:21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230(支柱含む)×430×430・170(支柱含まず) 対応標準のぼり用ポール:Φ22〜25
注意
※■設置に際してのご注意
風の強い日は倒れる恐れがありますので、設置の際はポールを低くしてお使いいただくか、風の吹かない場所へ移動、もしくは速やかに撤去して下さい。
※低くしても倒れない保証はございません。ご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
全国数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
全国数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,850 / 税込 ¥3,135
全国数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
全国数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,750 / 税込 ¥5,225
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,050 / 税込 ¥4,455
北海道地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,750 / 税込 ¥7,425
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,750 / 税込 ¥4,125
沖縄地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,250 / 税込 ¥12,375
沖縄地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,750 / 税込 ¥20,625
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33677149
2025-07-28
用途:
キャップ

キャップが先に壊れるので部品で単品売りして欲しい。

対象商品:
33677133
2021-10-04
用途:
のぼりを建てる際の土台
マイプレイスビルド株式会社 様 (建設業・工事業)

しっかりとした造りで安定感あり、のぼり棒と根本のアジャスターが一緒に取り外しできるので、のぼりを仕舞い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする