のぼりポールスタンド(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33677228 品番AM-FL580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

標準のぼり用ポール(外径Φ22mmキャップ付)に対応。
省スペースで使えるスタンドとしても、スチール製スタンドはお薦めです。

ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×300×300 材質スチール(表面焼付け塗装) 厚さ(mm)スタンド:3.3 質量(kg)2.7 筒内径(Φmm)25
注意
※ポールの外径22mmまで対応できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする