ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの のぼり
ジャストコーポレーションの のぼり用備品
旗竿固定ストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33677307
品番
AM-FL652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質
パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン
サイズ(cm)
23.6
外径×内径(Φmm)
ストッパー:40×26
外管径(Φmm)
31.8