AM-FL659 のぼり用パッチン ジャストコーポレーション 33677334

 

AM-FL659 のぼり用パッチン ジャストコーポレーション 33677334
AM-FL659 のぼり用パッチン ジャストコーポレーション 33677334

のぼり用パッチン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード33677334品番AM-FL659
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

のぼり旗のチチをしっかり固定して、風による巻き上がりを防止します。
外径Φ22mm用

材質プラスチック
注意
※【取付時のご注意】
ポールの直径に対して小さめに作られているため、初めに取り付ける際は強く押し込んで下さい。その際ポール表面の樹脂コーティングを傷つける可能性がありますのでご注意下さい。パッチンはポールに取り付けているうちに径が広くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: のぼり旗の箇所を固定
有限会社ササキ産業建設業・工事業

風に負けないで旗をずれないように固定してくれている
小さいパッチンだけど、とても良い仕事してくれています
コスパ最強のぼり旗には必ず必要なアイティムです

対象商品 : 33677334
2023-05-24
用途: のぼりのストッパー
荒井アンドアソシエイツ株式会社

のぼりがくるくる回って破れたりするのを防いでくれます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする