ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 標示スタンド・立札
ジャストコーポレーションの メッセージスタンド
スタンダードサイン(両面板あり)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
イエロー
注文コード
33677849
品番
KA-MPS-YE-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル設計の注水看板。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×1180×350
材質
本体:ポリエチレン、表示板:PET
色
イエロー
質量(kg)
約6.5、満水時:約50.5
取付方式
とめ具固定
表示寸法(mm)
387×765
注意
※個人宅への配送はできません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません