ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの のぼり
ジャストコーポレーションの のぼりフラッグ・バナー用備品
ロールバナー本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33678086
品番
KA-RB800-1900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ロールバナーの本体。
簡単収納で持ち運びに便利です。
材質
アルミ
質量(kg)
約5.0
寸法(幅W×高さH)(mm)
適用バナー:800×1900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納時:905×90×180
注意
※バナー印刷は含まれません。
※ロールは付属していません。