ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの のぼり
ジャストコーポレーションの のぼりフラッグ・バナー用備品
ワイドロールバナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33678113
品番
KA-WRB1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ロールバナーの本体。
簡単収納で持ち運びに便利です。
材質
アルミ
質量(kg)
約5.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
適用バナー:1500×2000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納時:1550×120×370
注意
※バナー印刷は含まれません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
全国
数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
全国
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
全国
数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
全国
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
北海道地方
数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
北海道地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません