PD-PET2T-A4 前倒れ防止プレート「おじぎ防止板」 ジャストコーポレーション 33678147 PD-PET2T-A4 前倒れ防止プレート「おじぎ防止板」 ジャストコーポレーション 33678147 PD-PET2T-A4 前倒れ防止プレート「おじぎ防止板」 ジャストコーポレーション 33678147 PD-PET2T-A4 前倒れ防止プレート「おじぎ防止板」 ジャストコーポレーション 33678147 PD-PET2T-A4 前倒れ防止プレート「おじぎ防止板」 ジャストコーポレーション 33678147 PD-PET2T-A4 前倒れ防止プレート「おじぎ防止板」 ジャストコーポレーション 33678147

前倒れ防止プレート「おじぎ防止板」

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード33678147 品番PD-PET2T-A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

前倒れしやすい薄いカタログやチラシ・案内用紙などを押さえるクリアプレートです!
透明素材の為、チラシやパンフレットの表紙を隠すことなく見せることが可能。
入れ口がフラットであれば、今お使いのスタンドにもご利用いただけます。

材質PET 厚み2mm 用途カタログスタンドやパンフレットスタンドなどのチラシの前倒れを防ぐ商品 クリア 寸法(幅W×奥行D)(mm)210×287 適合サイズA4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33678147
2023-11-14
用途:
チラシの前倒れ防止
オートサービス ホリ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう少し薄くても良いと思います、色ももう少しうすくした方が良い

対象商品:
33678147
2023-01-20
用途:
事務所のパンフレットスタンドに置いたパンフレット類のお辞儀防止
その他業種

パンフレット、会報などの配架に重宝しています。透明板のためスッキリ見えてとてもいいです。

対象商品:
33678147
2023-03-02
用途:
店舗でのカタログ掲示
株式会社ベルテック 様 (建設業・工事業)

商品自体の一枚の厚みがあるのでページ数がなく薄いカタログなどの前倒れ防止にとても役に立ちました。もう少しお値段が安いと助かるかなと思います。

対象商品:
33678147
2021-11-15
用途:
パンフレットスタンドでの、パンフレット前倒れ防止
サービス業

見込んでいた効果が発揮されたのはもちろん、見栄えも良くなりパンフレットが取りやすくなったので、購入して大正解でした。
ただし購入時の状態だとプレートの切断面が鋭すぎるので、お客様のケガ防止のため細かめのサンドペーパーをかけてから使用しています。
ちなみにサンドペーパーはフィルムを付けたまま使えばプレートの擦り傷も少なく仕上がります。

2人が参考にしています
対象商品:
33678147
2021-07-17
用途:
カタログスタンド用
不動産業

チラシやパンフレットが前倒れしてずっと困ってましたが、こちらの商品に出会えてやっと解消しました!ただの板みたいなものなので少々高いような気もしましたが、使ってみたらパンフレットやチラシもきれいに見えるし傷まないし、すごくいいです!前倒れで困ってる方へ全力でおススメします。

1人が参考にしています
対象商品:
33678147
2020-08-27
用途:
チラシ棚の整頓
サービス業

ある程度重みがあり
安定して使えます。
買ってよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
33678147
2020-03-29
用途:
バイクカタログの支え
製造業

バイクカタログ(A4)がおじぎをしてしまい困っていましたが、これを追加することでカタログが整然と掲示することができ満足した。素材の光沢が高級感に寄与している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする