曜日別特売
PD-PP001-3A4 紙製パンフレットスタンド ジャストコーポレーション 33678183

 

PD-PP001-3A4 紙製パンフレットスタンド ジャストコーポレーション 33678183
PD-PP001-3A4 紙製パンフレットスタンド ジャストコーポレーション 33678183
PD-PP001-3A4 紙製パンフレットスタンド ジャストコーポレーション 33678183
PD-PP001-3A4 紙製パンフレットスタンド ジャストコーポレーション 33678183

紙製パンフレットスタンド

(1件のレビュー)
お客様組立品
幅(mm)110
内容量1セット(100枚)注文コード33678183品番PD-PP001-3A4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

パンフレット、チラシなどが入る紙製のスタンド。0.08mm(コート90)のチラシが120枚程入ります。底が抜けないタイプ(地獄底)です。

用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください材質NDV/600g幅(mm)110ホワイト高さ(mm)(正面)110、(背もたれ)210タイプ無地寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:110×205×75(スタンド含む)適合サイズA4/三つ折・ハガキマチ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33678208
2021-10-15
用途: 店内設置 リーフレットスタンドとして
製造業

イメージ通りでした。台紙の厚さがしっかりあり頑丈そうです。無地・白がものたりないかなと思っていましたが、逆に色つけ・貼り付けしやすく、結果満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする