PD-PP003-A5 紙製パンフレットスタンド ジャストコーポレーション 33678208 PD-PP003-A5 紙製パンフレットスタンド ジャストコーポレーション 33678208 PD-PP003-A5 紙製パンフレットスタンド ジャストコーポレーション 33678208

紙製パンフレットスタンド

(1件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 33678208 品番 PD-PP003-A5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パンフレット、チラシなどが入る紙製のスタンド。0.08mm(コート90)のチラシが120枚程入ります。底が抜けないタイプ(地獄底)です。

材質NDV/600g 用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください 幅(mm)153 ホワイト 高さ(mm)(正面)110 タイプ無地 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:153×205×75 適合サイズA5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33678208
2021-10-15
用途:
店内設置 リーフレットスタンドとして
製造業

イメージ通りでした。台紙の厚さがしっかりあり頑丈そうです。無地・白がものたりないかなと思っていましたが、逆に色つけ・貼り付けしやすく、結果満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする