ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの ポップスタンド
ジャストコーポレーションの カードスタンド
卓上メニューブックスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33678244
品番
KA-KS0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
メニュー・資料・物件情報の展示・保管などに最適です。お客様の目を引く形で、資料の差し入れがしやすく機能的なスタンドです。
材質
スチール+ABS
用途
メニュー・資料・物件情報の展示・保管など
色
ブラック
サイズ
台座Φ250×220
適合サイズ
A4