ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 自動車店舗向け販促品
ジャストコーポレーションの 車内展示品
イージーアタッチ(吸盤付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
セット内容
プライスシート入れ(A4)×20枚、溝付吸盤×40個
注文コード
33678619
品番
CA-PB400S-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
経費削減の強い味方!
Jフック吸盤に吊り下げるだけの簡単取り付け!
印刷した紙を入れるだけで見栄えも素敵なプライスボードに!
使い勝手とコスパの良さを両方を叶えてくれるアイテムです。
用途
カーディーラー様におすすめ!
展示車の価格表示に!
材質
本体:PP
吸盤:PVC(塩化ビニール)
セット内容
プライスシート入れ(A4)×20枚、溝付吸盤×40個
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×327