三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の ラップ・消耗品・食品包材
三和[店舗什器・備品]の 紙皿・ドリンク関連商品
三和[店舗什器・備品]の ストロー
紙ストロー(紙包装)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
33680213
品番
SW06210-R
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
プラスチックによる環境汚染を防ぐ為、環境にやさしい紙ストローでエコ活動の第一歩を。本体も包装も、100%紙製。
商品タイプ
ストレートストロー
入数(個)
500
長さ(mm)
210
直径(Φmm)
6
外装
あり
色
赤