AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の 電線保護
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の 電線保護その他関連用品
排気用防水保護プラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
適合
ロックナット:P-LG-M12-G
注文コード
33680624
品番
VGA-M12X1.5-ST-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
特性
防水
適合
ロックナット:P-LG-M12-G
材質
本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM
色
グレ-
ねじ長さ(mm)
10
ねじ規格
M12×1.5
使用環境温度(℃)
-40〜105
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68