ハイパーアリの巣コロリ

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(24個) 注文コード33680843 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アリの生態を徹底研究! ヒアリなどのいろいろなアリによく効きます。
【容器・餌の5つの特長】
1)アリが全方向から侵入できる容器形状、2)耐水仕様で屋外にも置きやすい、3)植物まわりで使用しても目立ちにくい緑色クローバー型、4)アリが食いつきやすいギザギザ形状の毒餌、5)いろいろなアリが好むこだわりの強力誘引剤
【巣ごと全滅するメカニズム】
1)こだわりの誘引剤で強力誘引。見つけたアリが仲間を呼んでたくさん食いつく。2)どんどん巣の中へ持ち帰り巣の中のアリたちに分け与える。3)女王アリ、働きアリ、幼虫などにも効きめが広がり巣ごと全滅
効果約1ヵ月持続(天候や温度条件によって異なります)

用途
1個ずつ切り離し、アリのいるところや巣の近くに置いてください。
※ヒアリ、アルゼンチンアリなどの外来アリには、同時に多数設置することにより高い効果が期待できます。
【対象害虫】クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ
【使用の目安】約1ヵ月(天候や温度条件によって異なります)
【使用場所】庭、駐車場、家まわり、植木鉢、プランターまわり、芝生、花壇、畑まわり、玄関、ベランダ、床下、台所(たくさん置くことで遭遇率が高まり効果的です。)
有効成分フィプロニル 質量(g)100 タイプ置き型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×151×30 適合場所庭、駐車場、家まわり、植木鉢、プランターまわり、芝生、花壇、畑まわり、玄関、ベランダ、床下、台所 適合害虫クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ 有効期間約1ヶ月 使用量アリのいるところや巣の近くに1個
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※戸外では雨の日をさけ、また直射日光のなるべくあたらないところで使用してください。
※開封後はすみやかに使用してください。
※子供やペットが薬剤を口にしないよう十分に注意してください。万一誤って食べた場合は、すぐ吐き出させ、本品がフィプロニルを含有する商品であることを医師に告げ、診療を受けてください。
※アリの種類や生理状態によっては誘引されにくい場合もあるので、時間を変え、場所を変えて置き直してください。
※使用済みの容器は、子供などが触れないようにするとともに、他に転用しないでプラスチックごみとして廃棄してください。
※直射日光をさけ、食品や飼料と区別し、子供の手の届かない所に保管してください。
※シロアリや羽アリは誘引されません。(これらの防除にはシロアリの巣撃滅、シロアリ・羽アリ撃滅をご使用ください。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33680843
2025-11-26
用途:
アリの駆除
電気・ガス・熱供給・水道業

設置してもアリはなかなか入ってくれませんでした。
効果は期待できませんでした。

2025-09-14
用途:
アリ退治に
医療・福祉・介護関連業

アリさんが、持って行ってくれなかった。

アリさんに不評だった。

効果が、あまりないように感じました。

対象商品:
33680843
2024-06-07
用途:
養蜂箱(ニホンミツバチ)周辺のアリの退治に
農・林・水産業

ニホンミツバチの捕獲に成功したのですが、砂糖水で給餌をするといつの間にかアリが巣箱に上がってきます。その対策をしたいのですがスプレーや粉末の薬剤だとミツバチに影響があるので使えません。使えそうなものを探してこの商品を試しに購入しました。プラスチックケースの固形の餌までの距離が5mm、入る隙間も5oでありミツバチは入り込めないと思います。巣箱の外や下の地面で使うのには問題ないようです。最初に自分の机の周辺で試してみて、体長2oぐらいのヒアリがいなくなるのを確かめました。数日前に巣箱ので使い始めました。今のところニホンミツバチには影響は出ていません。(悪影響があるようであればすぐに再度レポートします。)

対象商品:
33680843
2023-07-14
用途:
アリの駆除
教育・研究機関

置くだけで、アリの駆除に効果が見られました。数も24枚あるので、十分に使い勝手がある商品です。

対象商品:
33680843
2024-08-27
用途:
事務所のアリ駆除
卸売・小売業

置いた次の日にはいなくなっています!
期限が1カ月なのでコスパは悪いかもしれませんが相応の効き目があります!

対象商品:
89300967
2021-07-07
用途:
ガーデニング
サービス業

ウチのアリはこの毒餌が好きです。他社のモノと比べてコチラの商品があっているみたいです。アリが減りました。

対象商品:
89300967
2021-06-02
用途:
庭の雑草とり
有限会社ワース 様 (サービス業)

庭のあちこちにありの巣があるので使用しています。粉末のものに比べて雨にも耐えてくれるので重宝してます。

対象商品:
89300967
2020-11-05
用途:
家の中のアリ対策
その他業種

大変満足しました。とにかくアリの食いつきが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする