コード付 スリム回転式タップ 雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード33681087 品番WBS-SL702SB(WD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,506
販売価格(税別)
2,278
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

差込口が回転することで、無駄なく差せる。
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
耐トラッキングカバーで電気火災を予防。
コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。
安全キャップ付属。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
コードは保護被覆付安全構造。

付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキング プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
注意
※屋内専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-04
用途:
ホームセンターで見た
その他業種

ホームセンターで見てから買ったが 、差し込み部分が回転し色々なアダプターの差し込みが難なくできました。配線がスッキリし購入して良かったです。本体の配線根元が可動式になってるのがまた良かった点です!

2021-08-25
用途:
タコ足配線
その他業種

これは良い!ホームセンターで見てから買ったが
説明書どおり差し込みが回転しアダプターの差し込みが難なくできました。配線がスッキリし購入して良かったです。本体の配線根元が可動式になってるのも扱いやすい特徴です。

対象商品:
33681078
2019-10-06
用途:
オフィス内
サービス業

コンセントの向きが自由になって、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする