LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33681166 品番PM-L104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,147
販売価格(税別)
1,043

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。

電球の種類LED 設置場所屋内 定格消費電力(W)0.3 質量(g)約40 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く) 光源電球色LED/白色LED センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 点灯開始照度(Lux)約3以下
注意
※屋内専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33681166
2023-10-20
用途:
常夜灯
製造業

明暗センサーは底面についています。電球色と白色とをスイッチで切り替えられるのが便利です。電球色は現代風の上品でおしゃれな色合いです。この色合いで揃えられるいろいろなライトがあると嬉しい。

対象商品:
33681166
2022-01-07
用途:
ナイトライト

春〜夏は白色で涼し気に、秋〜冬は電球色でちょっと暖かい感じに切り替えています。薄型なので邪魔にもならずとても良い感じです。

対象商品:
33681166
2022-06-03
用途:
作業場の自動照明
有限会社阿部オートサービス 様

人感センサーと書いてるから買ったんですが、人感センサーではなく明暗センサーです
商品をちゃんと確認しなかった私も悪いですが、商品名くらいちゃんと表記してください!!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘により、商品名を変更いたしました。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする