LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33681184 品番PM-L261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,984
販売価格(税別)
1,804

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。

電池寿命
センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間
※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約58(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式 点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
注意
※屋内専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
トイレ前の夜間照明に使用
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

センサーの感度が良くかなり遠くから明るく照らしてくれる、夜中にトイレに行くのに安心感がある。あと電池の持ちがどうか?使ってみて判断する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする