タッチガン エアープラス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード33681534 品番MH20011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

筆塗りカラータッチがスプレーに変身。スポット噴射だから周囲が汚れ難く、極細ミストで垂れにくい。塗布面積はハンカチ約1枚分。

セット内容スプレーアタッチメント、スペアチューブ 容量(mL)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×54×200 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33681534
2023-07-07
用途:
自動車の補修

確かに狭い塗装面でスプレー出来るがガス容量が少な過ぎるのが欠点と思う。

1人が参考にしています
対象商品:
33681534
2022-08-05
用途:
バンパーを擦った補修

素人が行った補修とは思えない程度に回復したので使ってよかった。

対象商品:
33681534
2020-10-15
用途:
自動車部品の塗装
製造業

小さな自動車部品の塗装に良いです。
カラースプレー300mlの場合、小さな部品塗装後、塗料が残ってしまい、置き場、処理に困る。
常に、タッチガンはスペアーで持っておける商品です。

対象商品:
33681534
2020-09-06
用途:
自動車のメンテナンス

初めてタッチペンに装着して使ってみましたが、広範囲に満遍なくスプレーできるので驚きでした。 色々使ってみようと思います。

対象商品:
33681534
2020-05-28
用途:
自動車の簡易ペイント

タッチペンで塗る程度の傷なら、こちらを使って塗装したほうがよほどきれいになります。タッチペンに突っ込むパイプは2本ありますから、クリアと使い分けできますし、ガスの量が100mlで、ハガキ程度ならカラーとクリア両方を、複数回塗ることができます。ガスがなくなれば、別売り品もありますが、モノタロウのエアーダスター233グラム(48792606)が、トップ部分を付け替えればそのままつきます。塗装した感じはほぼ同じだと思います。ただし、ガスの種類が、ホルツは”LPG"・エアーダスターは”DME"と違いがあり、塗料にどう影響が出るかわかりませんのであくまで自己責任ですが

7人が参考にしています
対象商品:
33681534
2019-12-16
用途:
車のミラー補修
そえじま内装 様 (建設業・工事業)

結構使えます。まだたくさん残っているので他の所も補修に使います。もう少し安いと助かります。

対象商品:
33681534
2019-04-01
用途:
目立つ所の擦り傷に使用します。
教育・研究機関

とてもキレイに噴霧できますが、もう少しガスの量を増やしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする