タッチガン 仕上用上塗りスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60mL) 注文コード33681543 品番MH20012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

タッチガンの仕上げにクリア効果で艶のある仕上がり、ボカシ効果でザラつき除去

容量(mL)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×135 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.024L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33681543
2022-08-05
用途:
バンパーを擦った補修

素人が行った補修とは思えない程度に回復したので使ってよかった。

対象商品:
33681543
2019-04-01
用途:
目立つ擦り傷の上塗りに使います。
教育・研究機関

上塗り面積が大きいので、量をもっと増やしてもらえるといいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする