ペイントツヤ出しミニセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20g) 注文コード33681604 品番MH113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

塗装後の艶出し用コンパウンド、ネルクロス付き。タッチガン塗装後の小範囲の艶出しに最適。

容量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×20×200. 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33681604
2019-05-23
用途:
車の塗装
教育・研究機関

タッチガンなどで塗装後、2週間を経てから使用してみました。乾燥が不十分だったのか、強く擦ると色が落ちて、部分的に下地まで到達してしまいました。再度トライしてみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする