CDG1LN20-100Z-XB13 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-100Z) SMC 33701632

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-100Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしポートねじの種類(-) Rc注文コード33701632品番CDG1LN20-100Z-XB13
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする