THY240 こま TOTO 33728344

THY240 こま TOTO 33728344 THY240 こま TOTO 33728344

こま

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合25mm水栓用 注文コード33728344 品番THY240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る
適合25mm水栓用 外径(Φmm)24 呼び径(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
水道補修部材として
医療・福祉・介護関連業

水栓の吐水口部分の止水不良修理用部材として購入。 メーカー純正部品でもあり、特に問題はありませんので「普通」評価で。

対象商品:
33728335
2021-05-17
用途:
美容室シャンプー用
クレオ 様 (サービス業)

問題なく使用できています
素早い対応に感謝しております

対象商品:
33728301
2016-05-14
用途:
混合詮の交換
樋口製作所 様

ぴったりで、軽く止まるようになりました。

対象商品:
33728301
2025-05-05
用途:
ケレップ交換時

専用品の確かなものでした。ノンライジングの交換サイクルは短いです。メーカー希望小売価格を改めて欲しいです。

対象商品:
33728301
2018-04-13
用途:
洗面所のカランのコマの取り換え
その他業種

洗面所のカランは少し特殊でコマもテーパがついていた。ちょっとした違いで入らないものがある。

対象商品:
33728335
2015-08-13
用途:
三角パッキンと同時交換

耐久性もあり、つ頻繁に交換するものではありませんが、三角パッキンと合わせて、蛇口と同じメーカー品で交換した方が安心です。

対象商品:
33728301
2023-02-15
用途:
TMG20A の温水の止水が甘くなってきたので本部品を交換した。

開閉バルブ 部(ノンライジン グ型用)TH738を取り外し、THY222-6を交換した。その後取り外した「こま」のパッキン部分を新しいのに交換し、ついでに冷水の方も交換した。末尾を間違わないように注意。駒を取り外してパッキン部分のみを交換も可能だが作業手順からは前もって正常な駒部分があったほうが便利。

対象商品:
33728301
2015-09-15
用途:
蛇口からの水漏れ

TOTOのこまは特殊な形状をしているのでホームセンターなどで購入できないのでとても便利です。現物のこまを採寸して記載している写真と照らし合わせて購入いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする