切替バルブ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33728615 品番THY525-1R
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
適合TOTO一時止水付水栓用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
混合栓の修理
佐藤電気工事 様 (建設業・工事業)

40年物のTM246CHZRに使用しました
新品のように動きが良くなりました。たまの水漏れも治りました

対象商品:
33728615
2021-01-21
用途:
風呂水栓修理

20年を経て家のリフォーム、水栓の水漏れと操作が固くなったので交換。交換作業もスムーズにできました。水漏れが止まり、操作もスムーズになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33728615
2020-04-20
用途:
シャワーの切り替え
サービス業

完璧に水漏れ直りました。ゴムのパッキンのみ交換出来たら安上がりになると思いました。

対象商品:
33728615
2020-01-22
用途:
バルブの水漏れ

サーモスタットシャワーバス(TM245CS)、30年前に新築、使用ていたが最近シャワーをした後、ぽとぽと水漏れ各所を増し締め、治らないので思い切って注文、2日後に商品が届き。交換1か月経つが水漏れもなくシャワーも勢い良く出るので快適。

対象商品:
33728615
2020-03-06
用途:
切替ハンドルの動きをスムーズにする。
不動産業

説明書の通りに交換したら思いのほか時間がかからず。
素人でも交換可能です。
取り付けた後、切替ハンドルはスムーズに動きます。

対象商品:
33728615
2018-05-04
用途:
ふろ用混合栓用

20年つかったふろの混合栓が固くなって使いづらくなったので構造を
調べたらこの商品でいいことが分かった。ホームセンターと比べると
断然安いのでよかった。定期的に内部のシリコングリスを補充すれば
使用期間の延長が可能でしょう。

対象商品:
33728615
2018-03-24
用途:
シャワー付き混合水栓
その他業種

操作部が固くて上手くハンドルが回らなくて、こまっていたが注文して翌日には部品が届いて助かりました。

対象商品:
33728615
2017-09-15
用途:
浴室のTOTO製混合水栓の水漏れ修繕
ペンション・サンセット 様 (サービス業)

自宅兼宿泊施設の浴室のTOTO製シャワー付き混合水栓の止水が不完全になって困っていました。最初はパーツなどもう無いだろうと思っていましたが、いろいろ調べるうちにこのパーツがまだ販売されていることを知りました。さっそくモノタロウさんで探すと「在庫在り!」で速攻注文、うたい文句通り翌日到着。ネットでよく調べてシュミレーションしていたので、あっという間に修繕完了。大変助かりました、ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする