TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
三角ハンドル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33728676
品番
THY489
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
付属品
色ビスW3/16山24(赤・青)
タイプ
金属製
ハンドル径(Φmm)
62
本体形状
三角
色(キャップ)
青・赤
関連資料:
適合本体品番リスト(0.3MB)