TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
自在パイプ(先端ねじ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33729141
品番
THY212AL
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
パイプ長(mm)
220
ねじ径
先端/W22山20
種別
袋ナット式
取付ねじ
先端/W22山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ