TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
自在パイプ(先端ねじ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33729175
品番
THY235A
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
先端/W22山20
取付ねじサイズ
W26山20
種別
新袋ナット式
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ長(mm)
190
パイプ外径(Φmm)
19
パイプ形状
Uパイプ
関連資料:
適合本体品番リスト(0.2MB)