TOTO
TOTOの 継手・パイプ
TOTOの 継手
TOTOの ホース継手
ホース継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33729875
品番
THY218-1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
接続/W20山14
仕様
カップリング・・逆止弁付
適合
13mm水栓
種類
ホース継手
接続ねじ種類
W(めねじ)
関連資料:
適合本体品番リスト(0.2MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材