鎖付ゴム栓

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33730076 品番 THY430
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
上径(Φmm)42 下径(Φmm)32 高さ(mm)24.5 用途バス用 サイズ 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)675 寸法d(Φmm)32 くさりの有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
浴槽メンテナンス
有限会社アルックス 様 (建設業・工事業)

細かいパーツに関わらず すぐに手元に届き
敏速に工事対応出来ました

対象商品:
33730076
2024-03-27
用途:
浴槽ゴム栓交換
その他業種

洗面台ゴム栓が交換時期に入ったので、ついでに浴槽用も交換。
リング交換だったのでそれ程、手間がかからず交換できて良かった。

対象商品:
33730076
2024-02-12
用途:
劣化したゴム栓の取り換え
中島竹工房 様 (製造業)

スムーズに取り換えができまして製品には非常に満足しています。

対象商品:
33730076
2020-01-29
用途:
お風呂のメンテナンスに使用
ウイング国立(アパート) 様 (不動産業)

これまで使用していたものが、鎖の部分がさびていたため、交換用に購入。大きさは、一応は買っていたので、問題なく付けられました。

対象商品:
33730103
2023-05-28
用途:
ゴム栓経年劣化時

純正部品の価格が高いような気がしますが、純正部品しか適合しないので。

対象商品:
33730076
2019-08-27
用途:
風呂
農・林・水産業

良いんじゃないですか。・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
33730076
2017-08-14
用途:
室内のリホーム壁紙張替時に気に入って居ます。
有限会社 プラネット 様

とても安くてお客様受けします。 不動産業で清掃より確実に綺麗に成ります。

対象商品:
33730085
2017-05-04
用途:
浴槽の栓の取替え
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の発送は早かったです。梱包もしっかりとしていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする