※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
玉のサイズの明記が無かったので不安だったが、元の物と互換があってよかった。
ステンレスの商品が、モノタロウで見つけたので購入しました。
TOTOの製品を買ったが製品がしっかりしている。商品の発送到着が迅速で大変に助かった。
玉鎖が錆でボロボロになっていたので1年前位に交換しました。鎖の玉が小さくてステンレスで丈夫。もう当分交換する事は無いでしょう。本当に購入して良かったです。
三栄水栓製の鍍金している玉鎖に取替えして約3ヶ月で錆が発生、鍍金の精度が悪かったのでステンレス製を購入しました。まだ、取替えをしてませんがTOTO製なので安心して使用できそうです。
既存の玉鎖の材質がステンレスではなかったため経年劣化(3年くらい)で切断したが、今回は長く使えそうです。
他店より安く購入出来良かったです。