水石けん入れ操作部

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33730295 品番THY448A
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
水石けんが漏れた時に交換
サービス業

商品について
パーツ構成がシンプルで交換作業は初めてでも迷う事はないと思います。
特にコツなどもなく、古いパーツをそのまま置き換える事でスムーズに交換できます。

配送・サービスについて
注文してから1日で届き、かなり早かった。
在庫状況にもよるだろうけど、モノタロウは全体的に品物が届くまでが早いので在庫管理がしやすく助かっている。

対象商品:
33730295
2024-05-08
用途:
交換
卸売・小売業

とくに問題ありません。注文からすぐに到着しました。

対象商品:
33730295
2023-01-06
用途:
パッキン劣化によるプッシュ動作改善
その他業種

下受けの大パッキンが、在庫では寸法違いで合わず、メーカーに聞いてもホームセンターで買って下さいと。操作部アセンブリは不要でしたが、バネ受けの小パッキンも必要だった事に
気付き購入したところ、ジャストフィットでした。まだまだこの水石けん入れが主流の為、
大変助かりました。衛生器具1メーカーTOTO様、モノタロウ様ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
33730295
2022-11-05
用途:
液漏れ予防のため
有限会社野口興産 様

液漏れのため市販のパッキンで交換したものの完全には収まらず、この際、操作部ごと取り替えてうまくいきました。

対象商品:
33730295
2021-10-22
用途:
トイレのメンテナンス
韓国料理 吉田家 様 (飲食業)

簡単な交換部品でしたが液漏れから解消されてスッキリ!量販店になく困ってましたが簡単に手に入り助かりました!

1人が参考にしています
2024-09-14
用途:
古くなった部品の交換
珈琲オンリー 様 (飲食業)

うちのがTOTOではなくて、サイズが合わなかったのですが、何とか漏れはとまりました。部品のサイズを明記して欲しかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33730295
2021-10-04
用途:
液漏れ修理として
医療・福祉・介護関連業

既設の水石鹸入れが漏れにより、使用しなくても無くなってしまう状況が発生。部材取換により修理完了です。 純正部品ですし、なんの問題もありません。

対象商品:
33730295
2021-11-14
用途:
手洗い場の石鹸水の出口
サービス業

まさか見つかるとは思ってもみなかったこのような商品も取り扱い頂き大変助かりました。有難うございます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする